Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-UF4004-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.