Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 16VDC; Ø10x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 16VDC; Ø10x20mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 16VDC; Ø10x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-UES1C221MPM
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UES1C221MPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 220uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UES
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Herstellerserie: MUSE acoustic
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,31475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,948*
€ 612,78812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,142*
€ 568,98898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,69*
€ 547,0311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,354*
€ 538,30126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,65*
€ 524,3735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.