Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 68uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 68uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 68uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCS2W680MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2W680MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: UCS
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hohe Zuverlässigkeit;hoher Impulsstrom;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 1575mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6
€ 5,90*
ab € 68,99*
€ 84,37*
1
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 142,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 84,37*
€ 100,4003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,65*
€ 91,2135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,99*
€ 82,0981
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3798* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 506,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701325
ab € 166,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.