Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654015
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2W680MHD
EAN/GTIN:
     5059043219387
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = CS

Nichicon Serie CS Hohe Zuverlässigkeit. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Nichicon CS-Serie sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in Miniaturausführung, die eine Lebensdauer von 10.000 Stunden haben. Die CS-Serie verfügt über einen großen Temperaturbereich, einen Nennspannungsbereich von 200 bis 450 V und einen hohen Brummstrom. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Bleifreies Reflow-Löten
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
CS
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 450v 68uf, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 1654015, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCS2W680MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 68,84*
€ 85,43*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 143,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,40*
€ 170,646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,85*
€ 168,8015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,75*
€ 160,3525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,71*
€ 150,7849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,19*
€ 133,5061
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701325
ab € 167,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.