Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; braun; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; braun; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; braun; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-3019-BR-A
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-3019-BN-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung braun
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,61mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 30awg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,05*
€ 161,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,53*
€ 157,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,61*
€ 135,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,55*
€ 116,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,98*
€ 98,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,34*
€ 84,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.