Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; grün; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; grün; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; grün; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-2619-GR-A
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-2619-GN-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,84mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,40*
€ 161,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,16*
€ 158,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,15*
€ 135,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,35*
€ 117,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,28*
€ 97,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,22*
€ 84,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.