Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; ±3,5÷18VDC,7÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; ±3,5÷18VDC,7÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SO8; ±3,5÷18VDC,7÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UA741CDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA741CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 3,5...18V DC;7...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.