Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,3-Leiter; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,3-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,3-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-U2387-V012
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2387-V012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V
Ausgang: programmierbar SO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Passendes Zubehör: U270B
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeit: 1%
Genauigkeitsklasse: B
Messung: elektrische Wirkenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x90x69mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,34*
€ 224,08*
€ 5,95*
ab € 195,88*
€ 228,86*
Frei Haus
ab € 212,25*
€ 248,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,15*
€ 260,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 265,15*
€ 305,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118C
ab € 60,93*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118A
ab € 54,47*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118B
ab € 61,12*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118F
ab € 62,96*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118E
ab € 61,06*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118H
ab € 67,30*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518A
ab € 62,01*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518C
ab € 62,71*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518B
ab € 62,32*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,60*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128D
ab € 66,40*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128B
ab € 66,04*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528A
ab € 61,90*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528B
ab € 67,73*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528C
ab € 67,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.