Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     2805-TZB10/ZZ230/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TZB10/ZZ230/12V
EAN/GTIN:
     5907812718572
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 75x43x38,6mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6;PN EN 61558-2-1
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.