Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon; schwarz; USB A,USB B micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Gembird TWS-LED-01 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TWS-LED-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TWS-LED-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB B micro;USB A
Setinhalt: Etui;USB-Kabel;Kopfhörer;no charger included
Schnittstelle: A2DP;AVRCP;HFP;HSP
Transportband: 20Hz...20kHz
Kapazität: 30mAh
Betriebsdauer: 3h
Eigenschaften des Computerzubehörs: LED-Anzeige;mit LED-Diode
Computer Zubehör-Typ: kabellose Kopfhörer mit Mikrofon
Ausführung: kabellos;Earbuds
Bereich: 10m
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 30mAh x2
Aufladezeit: 1h
Bluetooth version: 5.0
Charging power minimum: 2W
Charging power maximum: 5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.