Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Display; Raspberry Pi 7"; ABS; schwarz; X: 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TW31-RPI.9
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TW31-RPI.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Display
Größe Y: 252,5mm
Größe X: 210mm
Größe Z: 40mm
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.