Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen; Aluminium,iglidur® J; 87mm; DryLin® T; mit Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrylinHandb Seite_Foto.jpg
DrylinHandb Seite_Foto.jpg
Führungswagen TW-01 HKA_02_Zeichnung.jpg
IGUS Lastrichtungen.jpg
Artikel-Nr.:
     2805-TW-01-20-HKA
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     TW-01-20-HKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Hersteller: IGUS
Material: Aluminium;iglidur® J
Länge: 87mm
Anwendung: lineare Führungsschienen
Größe: 01-20
Ausführung: mit Regler
Montage Element-Typ: Wagen
Herstellerserie: DryLin® T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,0788*
€ 62,9888*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,07*
€ 115,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.