Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen; Aluminium,iglidur® J; 74mm; DryLin® T; Größe: 01-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus T Linearführung Schlitten für 22mm-Schienen, 74mm x 47mm, 4kN
Igus T Linearführung Schlitten für 22mm-Schienen, 74mm x 47mm, 4kN
Artikel-Nr.:
     2805-TW-01-15
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     TW-01-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kunststoff-Gleitlager
Linearführung Schlitten
kunststoff-gleitlager igus
Hersteller: IGUS
Material: Aluminium;iglidur® J
Länge: 74mm
Anwendung: lineare Führungsschienen
Größe: 01-15
Montage Element-Typ: Wagen
Herstellerserie: DryLin® T
Weitere Suchbegriffe: kunststoff gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 32,4394*
€ 36,4994*
1
€ 8,95*
ab € 39,04*
€ 52,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 45,16*
€ 82,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
TS-01-15-1000
ab € 64,51*
Zubehör
Igus
TS-01-15-300
ab € 24,20*
Zubehör
Igus
TS-01-15-600
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.