Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 450VA; 230VAC; 17V; 17V; 13,23A; 13,23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 450VA; 230VAC; 17V; 17V; 13,23A; 13,23A
Artikel-Nr.:
     2805-TTS450/D230/17-17V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TTS450/D230/17-17V
EAN/GTIN:
     5907812730833
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 450VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 135mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 62mm
Setinhalt: Gummischeibe;Deckel
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 17V
Sekundärspannung 2: 17V
Strom der Sekundärwicklung 1: 13,23A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 13,23A
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.