Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 120VA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 120VA; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-TTH120/230/11.5V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TTH120/230/11.5V
EAN/GTIN:
     5907812730109
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 120VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 95mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 42mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,5V
Anwendung: für Halogenleuchtmittel
Passendes Zubehör: TTH-50-150
Sicherung: Überhitzung OTP
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.