Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 30VA; 230VAC; 14V; 2,14A; Sicherung: Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 30VA; 230VAC; 14V; 2,14A; Sicherung: Sicherung
Transformator: Netz; 30VA; 230VAC; 14V; 2,14A; Sicherung: Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZBD30/003M
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZBD 30/003M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Leistung: 30VA
Ausgänge: Leitungen 200mm
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 14V
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,14A
Anwendung: für Haustelefone
Sicherung: Sicherung
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.