Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 35VA; 230VAC; 17V; 2,06A; Ausg: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSZZBA35/002M
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZBA 35/002M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Leistung: 35VA
Ausgänge: Klemmleiste
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 17V
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,06A
Anwendung: für Arbeiten mit Unterbrechungen;für Alarmanlagen
Sicherung: Sicherung
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.