Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 19VA; 230VAC; 17V; 1,12A; Ausg: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 19VA; 230VAC; 17V; 1,12A; Ausg: Klemmleiste
Transformator: Netz; 19VA; 230VAC; 17V; 1,12A; Ausg: Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZBA19/002M
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZBA 19/002M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Leistung: 19VA
Ausgänge: Klemmleiste
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 17V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,12A
Anwendung: für Arbeiten mit Unterbrechungen;für Alarmanlagen
Sicherung: Sicherung
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.