Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,4VA; 230VAC; 15V; 15V; 80mA; 80mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,4VA; 230VAC; 15V; 15V; 80mA; 80mA; PCB
Transformator: überzogen; 2,4VA; 230VAC; 15V; 15V; 80mA; 80mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ2.4/2X15V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ2.4/010MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 2,4VA
Isolationsklasse: II
Maß A: 32,1mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7, 9-10
Strom der Sekundärwicklung 1: 80mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 23,6mm
Größe B1: 20,2mm
Größe C1: 23,2mm
Größe P: 5,05mm
Größe M: 20mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 80mA
Maß B: 27,1mm
Maß C: 26,8mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.