Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 12V; 1A; PCB; IP00; A: 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ10/12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ12/007M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 12VA
Isolationsklasse: II
Größe A: 52mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 35,6mm
Größe B1: 34,6mm
Größe C1: 27,8mm
Größe P: 5mm
Größe M: 27,5mm
Größe B: 44mm
Größe C: 34,6mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.