Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 160VA; 230VAC; 115V; 1,39A; IP00; A: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSZS160/115V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZS 160/007M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 160VA
Ausgänge: Klemmleiste
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: II
Größe A: 100mm
Größe E: 129,5mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 115V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,39A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 69mm
Größe B1: 70mm
Größe C1: 70mm
Größe D1: 70mm
Größe B: 86,5mm
Größe C: 86mm
Größe D: 115mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.