Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 2; SO8; 1,8÷5,5VDC; IB: 75pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 2; SO8; 1,8÷5,5VDC; IB: 75pA
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 2; SO8; 1,8÷5,5VDC; IB: 75pA
Artikel-Nr.:
     2805-TSV7722IYDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV7722IYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 22MHz
Ruhestrom: 2,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,65mV
Anwendung: Automobilbranche
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 11V/μs
Eingangsoffsetstrom: 20pA
Eingangsruhestrom: 75pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,8...5,5V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
2401
1
€ 14,99*
ab € 0,793*
€ 2,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.