Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 11,5kHz; Ch: 4; VFQFN16; 1,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TSU114IQ4T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSU114IQ4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFQFN16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 11,5kHz
Ruhestrom: 1,62µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,235mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;nanopower
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,7mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 50pA
Eingangsruhestrom: 50pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,5...5,5V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,46*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,53*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 5,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.