Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 300VA; 230VAC; 40V; 40V; 3,75A; 3,75A; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 300VA; 230VAC; 40V; 40V; 3,75A; 3,75A; IP00
Transformator: Ringkern; 300VA; 230VAC; 40V; 40V; 3,75A; 3,75A; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TST300W/2X40V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 300/022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 300VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 125mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 58mm
Setinhalt: Deckel;Gummischeibe x2
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 40V
Sekundärspannung 2: 40V
Strom der Sekundärwicklung 1: 3,75A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 3,75A
Leitungslänge: 0,15m
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.