Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 10VA; 230VAC; 12V; 12V; 0,42A; 0,42A; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 10VA; 230VAC; 12V; 12V; 0,42A; 0,42A; IP00
Transformator: Ringkern; 10VA; 230VAC; 12V; 12V; 0,42A; 0,42A; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TST10W/2X12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 10/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 57mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 28mm
Setinhalt: Deckel;Gummischeibe x2
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,42A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,42A
Leitungslänge: 0,15m
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.