Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 230VAC; 250V; 20V; 6,3V; 0,18A; 0,18A; 3,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 230VAC; 250V; 20V; 6,3V; 0,18A; 0,18A; 3,5A
Transformator: Netz; 230VAC; 250V; 20V; 6,3V; 0,18A; 0,18A; 3,5A
Artikel-Nr.:
     2805-TSL70/001
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSL 70/001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 250V
Sekundärspannung 2: 20V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,18A
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,18A
Strom der Sekundärwicklung 3: 3,5A
Sekundärspannung 3: 6,3V
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.