Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 230VAC; 168V; 313V; 28V; 10,5V; 6,4V; 6,4V; 69V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 230VAC; 168V; 313V; 28V; 10,5V; 6,4V; 6,4V; 69V
Transformator: Netz; 230VAC; 168V; 313V; 28V; 10,5V; 6,4V; 6,4V; 69V
Artikel-Nr.:
     2805-TSL400/001
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSL 400/001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 168V
Sekundärspannung 2: 313V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,6A
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,6A
Strom der Sekundärwicklung 3: 0,2A
Sekundärspannung 3: 28V
Sekundärspannung 4: 10,5V
Strom der Sekundärwicklung 4: 1,8A
Strom der Sekundärwicklung 5: 5,5A
Strom der Sekundärwicklung 6: 5,5A
Strom der Sekundärwicklung 7: 0,2A
Sekundärspannung 5: 6,4V
Sekundärspannung 6: 6,4V
Sekundärspannung 7: 69V
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.