Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 230VAC; 200V; 6,3V; 0,03A; 1,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSL15/001
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSL 15/001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 200V
Sekundärspannung 2: 6,3V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,03A
Strom der Sekundärwicklung 2: 1,1A
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.