Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 820kHz; Ch: 1; SO8; 2,4mA; 4,5mV; 2,7÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 820kHz; Ch: 1; SO8; 2,4mA; 4,5mV; 2,7÷5,5VDC
IC: Messverstärker; 820kHz; Ch: 1; SO8; 2,4mA; 4,5mV; 2,7÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TSC2010IDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC2010IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 820kHz
Ruhestrom: 2,4mA
Eingangs-Offset-Spannung: 4,5mV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 7,5V/μs
Integrierten Schaltkreises-Art: Stromquelle
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...5,5V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 4,39*
2 Tage
1798
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 4,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-AETKT1V2
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.