Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSC2010IDT STROMMESSVERSTÄRKER 820KHZ -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577225
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC2010IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • CMRR: 120 dB
  • Eingangsruhestrom: 350 µA
  • Bandbreite: 820 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side, Low-Side
  • Verstärkung: 20V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 820 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSC2010IDT, 3577225, 357-7225
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,61*
    € 2,03*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,81*
    € 4,34*
    Lager 139
    1798
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 4,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,1646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-AETKT1V2
    ab € 35,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.