Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 2; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 2; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 2; SO8; ±1,35÷18VDC,2,7÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TSB7192AIYDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB7192AIYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 22MHz
Ruhestrom: 3mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,93mV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 12V/μs
Eingangsoffsetstrom: 10nA
Eingangsruhestrom: 0,9µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,7...36V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 3,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.