Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 1; SOT23-5; IB: 900nA; Iio: 10nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 1; SOT23-5; IB: 900nA; Iio: 10nA
IC: Operationsverstärker; 22MHz; Ch: 1; SOT23-5; IB: 900nA; Iio: 10nA
Artikel-Nr.:
     2805-TSB7191AIYLT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB7191AIYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 22MHz
Ruhestrom: 3mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,93mV
Anwendung: Automobilbranche
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 12V/μs
Eingangsoffsetstrom: 10nA
Eingangsruhestrom: 0,9µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,7...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,00*
1 Tag
4668
1
€ 14,99*
ab € 1,53*
€ 2,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.