Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 6MHz; Ch: 2; miniSO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TSB712AIDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB712AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: miniSO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 6MHz
Ruhestrom: 3mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,93mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 10nA
Eingangsruhestrom: 0,9µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...18V DC;2,7...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,93*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,831*
€ 3,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 4,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.