Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 12MHz; Ch: 2; DFN8; 2,7÷10VDC; IB: 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 12MHz; Ch: 2; DFN8; 2,7÷10VDC; IB: 1uA
IC: Operationsverstärker; 12MHz; Ch: 2; DFN8; 2,7÷10VDC; IB: 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-TS972IYQT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS972IYQT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DFN8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 12MHz
Ruhestrom: 2,8mA
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Anwendung: Automobilbranche
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 4V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 1µA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...10V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.