Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 10kHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,5÷10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 10kHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,5÷10VDC
IC: Operationsverstärker; 10kHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,5÷10VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TS941ILT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS941ILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 10kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output;universell
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,45V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,1nA
Eingangsruhestrom: 0,15nA
Versorgungsspannungsbereich: 2,5...10V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,17*
1 Tag
3229
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 2,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.