Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TS912AIDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,8...1,4MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;universell
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,3nA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...16V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,60*
2 Tage
20062
5
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.