Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷10V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷10V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 2,7÷10V; SMT; SOT23-5; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TS7221AILT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS7221AILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...10V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 0,3nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,291*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.