Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend, multiturn; 10kΩ; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; liegend, multiturn; 10kΩ; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; liegend, multiturn; 10kΩ; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-TS63Y10K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS63Y103KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Drehmoment: 1,5Ncm
Dichtheitsklasse: IP67
Montage: SMD
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: liegend; multiturn
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Max. Betriebsspannung: 250V
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Widerstand: 10kΩ
Betriebstemperatur: -55...155°C
Toleranz: ±10%
Leistung: 250mW
Anzahl der elektr. Drehungen: 13 ±2
Anzahl der mech. Drehungen: 15 ±5
Gehäuseabmessungen: 6.85x6.85x5mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,43*
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 6,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,98*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,19*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,86*
Zubehör
3M
SCOTCH 1625 200ML
ab € 5,69*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 1,52*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 4,12*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,923*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,88*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,05*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,47*
Zubehör
Vishay
SPE-8
ab € 2,16*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.