Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 20kΩ; 250mW; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 20kΩ; 250mW; SMD; ±20%
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 20kΩ; 250mW; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-TS53YJ20K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS53YJ203MR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5x5x2,7mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270 ±10°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±15°
Drehmoment: 1,5Ncm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,98*
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 3,37*
1 Tag
156
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,13*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,30*
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,97*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,58*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.