Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; SOT23-5; 45nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; SOT23-5; 45nA
IC: Operationsverstärker; 1,9MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; SOT23-5; 45nA
Artikel-Nr.:
     2805-TS507IYLT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS507IYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1,9MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,75mV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 45nA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,34*
1 Tag
4052
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 2,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.