Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TS393IDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS393IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...16V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 6,5mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 0,3nA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,795*
1 Tag
89
5
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 0,929*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
TS393CDT
ab € 0,208*
Ähnlich
ST Microelectronics
TS393CDT
ab € 0,272*
Ähnlich
ST Microelectronics
TS393IYDT
ab € 0,279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.