Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TS393CDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS393CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...16V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 6,5mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 0,3nA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,551*
1 Tag
2370
5
€ 14,99*
ab € 0,327*
€ 1,092*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.