Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band
IC: Komparator; low-power; Cmp: 2; 2,7÷16V; SMT; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TS3702CDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3702CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...16V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 2
Eingangs-Offset-Spannung: 6,5mV
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 0,3nA
Eingangsruhestrom: 0,6nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.