Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; 1,5÷30V; Ch: 1; SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800kHz; 1,5÷30V; Ch: 1; SOT23-5
IC: Operationsverstärker; 800kHz; 1,5÷30V; Ch: 1; SOT23-5
Artikel-Nr.:
     2805-TS321ILT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS321ILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 1,5...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,141*
€ 0,189*
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,194*
€ 1,097*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.