Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 2; SO8; 3÷16VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 2; SO8; 3÷16VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 2; SO8; 3÷16VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TS27L2AID
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS27L2AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 100kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 6,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 40mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,3nA
Versorgungsspannungsbereich: 3...16V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.