Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3,5MHz; Ch: 2; SO8; 3÷16VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3,5MHz; Ch: 2; SO8; 3÷16VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 3,5MHz; Ch: 2; SO8; 3÷16VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-TS272AIDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS272AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 3,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 6,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: universell
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5,5V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,3nA
Versorgungsspannungsbereich: 3...16V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.