Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 10VA; 230VAC; 18,3V; 8V; 340mA; 700mA; Ausg: Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 10VA; 230VAC; 18,3V; 8V; 340mA; 700mA; Ausg: Öse
Transformator: Netz; 10VA; 230VAC; 18,3V; 8V; 340mA; 700mA; Ausg: Öse
Artikel-Nr.:
     2805-TS10/32
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TS 10/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Ausgänge: Öse
Isolationsklasse: I
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 2-4
Sekundärspannung 1: 18,3V
Sekundärspannung 2: 8V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-10, 6-7
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,34A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,7A
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.