Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 10VA; 230VAC; 13,8V; 8,5V; 180mA; 600mA; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 10VA; 230VAC; 13,8V; 8,5V; 180mA; 600mA; IP00
Transformator: Netz; 10VA; 230VAC; 13,8V; 8,5V; 180mA; 600mA; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TS10/30
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TS 10/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 10VA
Ausgänge: Öse
Isolationsklasse: I
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 2-4
Sekundärspannung 1: 13,8V
Sekundärspannung 2: 8,5V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-10, 6-7
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,18A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,6A
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.