Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Gateway; 16MBFLASH,128MBRAM; GNSS; 83x25x74,2mm; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2805-TRB256
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB256000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internet-Gateway
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: RJ45;SIM x2;SMA x2;Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Netz-Art: 4G;LTE CAT 1;NB-IoT
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Sechskantschlüssel;Gateway;Klemmleiste
Schnittstelle: RS232;RS485;Ethernet;GPIO;SIM
Abmessungen: 83x25x74,2mm
Kommunikationsmodul-Typ: Gateway
Übertragung: GNSS
Prozessor: MIPS 24kc
Speicher: 16MB FLASH;128MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Weitere Suchbegriffe: Router, SmartHome Gateway, 4g router
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 110,47*
€ 6,00*
ab € 90,77*
€ 113,23*
5 Tage
32
€ 6,00*
ab € 90,86*
€ 113,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 90,90*
€ 113,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 114,54*
€ 142,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teltonika
PR1US740
€ 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.