Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB256 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118456830
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB256
EAN/GTIN:
     4779051840762
Suchbegriffe:
Internet-Gateway
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
R-SMA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Sicherheit
CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
74.2 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
165 g
Energie
DC input Spannung
9 - 30 V
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
DoS Attacken Prävention
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-485
Weitere Suchbegriffe: Router, SmartHome Gateway, 4g router
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teltonika
PR1US740
€ 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.